※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

101N4-2F ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタ 47090766 101N4-2F ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタ 47090766

ミニQ.D.C101 メスねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47090766 品番 101N4-2F
参考基準価格(税別)¥557 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。

寸法D(mm)8.3 寸法L(mm)29.5 寸法L1(mm)16.6 寸法L2(mm)12.9 二面幅H(mm)14.0 形状ニップル 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc1/8 材質(本体)真鍮(C3604) 質量(g)16.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする