内容量1箱(100個)
仕様最大ワイヤサイズmm2:0.34mm2ピン径:1.2mm断熱材:プラスチック色:緑ピン長さ:8.2mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:24AWG全長:13mmシリーズ:DZ5CENF C 63-023; DIN46228. ケーブルエンド: 0.25 → 16 mm 2 . スズめっき銅製チューブのケーブルエンドです。 銅製のチューブが柔軟な導体の束を包み、端子への取り付けが容易です。 これらのエンドは断面が0.25 → 16 mm 2 の導体に対応します。様々な色が揃っています。 用途に合わせて、エンドが短いものと長いものからお選びいただけます。 このエンドは、100個入りの小さな箱入りで販売されます。
注文コード47092588
品番DZ5CE003