内容量1袋(100個)
仕様最大ワイヤサイズmm2:0.5mm2ピン径:1.3mm断熱材:プラスチック色:白ピン長さ:8mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:22AWG全長:35mmシリーズ:DZ5CANF C 63-023 DIN46228. マーカーエンドキャップ. スズめっき銅製チューブとエンドの成形絶縁カラーから構成されたケーブルエンドです。 銅製のチューブが柔軟な導体の束を包み、端子への取り付けが容易です。 これらのエンドは断面が0.5 → 16 mm 2 の導体に対応します。様々な色が揃っています。 このエンドは、100個入りの小さなパック入りで販売されます。 ケーブルエンドが成形されているため、ユーザーはワイヤを識別できます。
注文コード47092597
品番DZ5CA005