Schneider Electric 棒端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 仕様最大ワイヤサイズmm2:0.5mm2ピン径:1.4mmエントリ数:1色:白ピン長さ:8.2mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:22AWG全長:13mmシリーズ:AZ5CE成形ケーブルエンド. スズめっき銅チューブと成形絶縁カラーで構成されるケーブルエンドです。 銅チューブは柔軟な導体のより線を包み、端子に挿入しやすくします。 導体部分の断面積は0.5 → 2.5 mm 2 、さまざまな色が用意されています。 小箱入りで、シングルバージョンは100個入り、ダブルバージョンは200個入りです。皿形のレセプタクルへの端子のグリップが向上する形状でます。端面に圧をかけるだけで、出す必要のあるエンド長を調節できます。 注文コード47092606 品番AZ5CE005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.5mm2
ピン径:1.4mm
エントリ数:1
色:白
ピン長さ:8.2mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
全長:13mm
シリーズ:AZ5CE
成形ケーブルエンド. スズめっき銅チューブと成形絶縁カラーで構成されるケーブルエンドです。 銅チューブは柔軟な導体のより線を包み、端子に挿入しやすくします。 導体部分の断面積は0.5 → 2.5 mm 2 、さまざまな色が用意されています。 小箱入りで、シングルバージョンは100個入り、ダブルバージョンは200個入りです。皿形のレセプタクルへの端子のグリップが向上する形状でます。端面に圧をかけるだけで、出す必要のあるエンド長を調節できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする