内容量1箱(200個)
仕様最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2ピン径:1.6mm断熱材:プラスチック色:青ピン長さ:8.2mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:20AWG全長:13mmシリーズ:AZ5CE成形ケーブルエンド. スズめっき銅チューブと成形絶縁カラーで構成されるケーブルエンドです。 銅チューブは柔軟な導体のより線を包み、端子に挿入しやすくします。 導体部分の断面積は0.5 → 2.5 mm 2 、さまざまな色が用意されています。 小箱入りで、シングルバージョンは100個入り、ダブルバージョンは200個入りです。皿形のレセプタクルへの端子のグリップが向上する形状でます。端面に圧をかけるだけで、出す必要のあるエンド長を調節できます。
注文コード47092624
品番AZ5CE007