画像準備中

Schneider Electric 棒端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2ピン径:2mm断熱材:プラスチック色:黒ピン長さ:8mm絶縁:絶縁最大ワイヤサイズAWG:16AWG全長:14mmシリーズ:DZ5CEコンタクト材質:銅NF C 63-023; DIN46228. ケーブルエンド: 0.25 → 16 mm 2 . スズめっき銅製チューブのケーブルエンドです。 銅製のチューブが柔軟な導体の束を包み、端子への取り付けが容易です。 これらのエンドは断面が0.25 → 16 mm 2 の導体に対応します。様々な色が揃っています。 用途に合わせて、エンドが短いものと長いものからお選びいただけます。 このエンドは、100個入りの小さな箱入りで販売されます。 注文コード47092667 品番DZ5CE015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2
ピン径:2mm
断熱材:プラスチック
色:黒
ピン長さ:8mm
絶縁:絶縁
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
全長:14mm
シリーズ:DZ5CE
コンタクト材質:銅
NF C 63-023; DIN46228. ケーブルエンド: 0.25 → 16 mm 2 . スズめっき銅製チューブのケーブルエンドです。 銅製のチューブが柔軟な導体の束を包み、端子への取り付けが容易です。 これらのエンドは断面が0.25 → 16 mm 2 の導体に対応します。様々な色が揃っています。 用途に合わせて、エンドが短いものと長いものからお選びいただけます。 このエンドは、100個入りの小さな箱入りで販売されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする