Schneider Electric 棒端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様最大ワイヤサイズmm2:10mm2ピン径:4.5mmエントリ数:1ピン長さ:18mm絶縁:非絶縁最大ワイヤサイズAWG:8AWG全長:18mmシリーズ:DZ5CENF C 63-023; DIN46228. ケーブルエンド: 0.25 → 16 mm 2 . スズめっき銅製チューブのケーブルエンドです。 銅製のチューブが柔軟な導体の束を包み、端子への取り付けが容易です。 これらのエンドは断面が0.25 → 16 mm 2 の導体に対応します。様々な色が揃っています。 用途に合わせて、エンドが短いものと長いものからお選びいただけます。 このエンドは、100個入りの小さな箱入りで販売されます。 注文コード47092676 品番DZ5CE100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:10mm2
ピン径:4.5mm
エントリ数:1
ピン長さ:18mm
絶縁:非絶縁
最大ワイヤサイズAWG:8AWG
全長:18mm
シリーズ:DZ5CE
NF C 63-023; DIN46228. ケーブルエンド: 0.25 → 16 mm 2 . スズめっき銅製チューブのケーブルエンドです。 銅製のチューブが柔軟な導体の束を包み、端子への取り付けが容易です。 これらのエンドは断面が0.25 → 16 mm 2 の導体に対応します。様々な色が揃っています。 用途に合わせて、エンドが短いものと長いものからお選びいただけます。 このエンドは、100個入りの小さな箱入りで販売されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする