内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:キーリリースプッシュボタンの型:マッシュルーム形押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kプッシュボタンの直径:40mmボディ / 固定カラー付属:なしUL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. パンチ位置保持型ヘッドZB5-AS. パンチ緊急停止プッシュボタン用の赤色位置保持型ヘッド。 シリーズZB5-AZのコンタクトボディ上のアセンブリ。
注文コード47098547
品番ZB5AS94412