ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:キーリリースプッシュボタンの型:マッシュルーム形押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kプッシュボタンの直径:30mmボディ / 固定カラー付属:なしIEC、JIS. UL、CSA. 緊急停止ヘッド - 回転解除式 / キースイッチ. プラスチック製押しボタンのHarmony XB5シリーズは、取り付けやすさ、柔軟性、及び堅牢性を兼ね備えていて、ほとんどの産業用途に適しています。 人間工学に基づいた設計により、簡単に操作でき、制御盤と機械の外観と操作感を向上させることができます。 その優れた性能により、Harmony XB5シリーズは過酷な環境でも完璧に機能します。動作温度範囲は-40 ℃ → +70 ℃ / -40 → +158 °Fです。 これらのユニットは国際規格(IEC、UL、CCC、EAC、JIS)に適合していて、船級協会(BV、RINA、LROS、BDNV、GL)の認定を受けています。 Harmony XB5シリーズは、IP66、67、69、69Kの耐水性を提供しています。 モジュラシステムは、柔軟性を提供し、製品リファレンスの数を最小限に抑えることができます。ほぼすべての形状及び機能が相互に互換性があります。 たとえば、他の部品を交換することなく、制御ユニットや信号ユニットのヘッドを別の形状のヘッドに交換することができます。 XB5シリーズは、次の業種で良く使用されます。 エネルギーインフラストラクチャ 食品及び飲料 上下水道 金属、採掘、鉱物 石油及びガス 機械 以下の方法で、非常に簡単かつ直感的に取り付けることができます。 単一の設置具による取り付け(ヘッドを切抜きの中に自己維持) クリップで一体化するコンポーネントシステム(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック、LED) コンタクトブロックのねじクランプ端子用の緩み防止システム ゆるみ止めねじにより高い耐振性を備えています(定期的な増し締め不要)。 注文コード47098556 品番ZB5AS934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:赤
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:キーリリース
プッシュボタンの型:マッシュルーム形
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
プッシュボタンの直径:30mm
ボディ / 固定カラー付属:なし
IEC、JIS. UL、CSA. 緊急停止ヘッド - 回転解除式 / キースイッチ. プラスチック製押しボタンのHarmony XB5シリーズは、取り付けやすさ、柔軟性、及び堅牢性を兼ね備えていて、ほとんどの産業用途に適しています。 人間工学に基づいた設計により、簡単に操作でき、制御盤と機械の外観と操作感を向上させることができます。 その優れた性能により、Harmony XB5シリーズは過酷な環境でも完璧に機能します。動作温度範囲は-40 ℃ → +70 ℃ / -40 → +158 °Fです。 これらのユニットは国際規格(IEC、UL、CCC、EAC、JIS)に適合していて、船級協会(BV、RINA、LROS、BDNV、GL)の認定を受けています。 Harmony XB5シリーズは、IP66、67、69、69Kの耐水性を提供しています。 モジュラシステムは、柔軟性を提供し、製品リファレンスの数を最小限に抑えることができます。ほぼすべての形状及び機能が相互に互換性があります。 たとえば、他の部品を交換することなく、制御ユニットや信号ユニットのヘッドを別の形状のヘッドに交換することができます。 XB5シリーズは、次の業種で良く使用されます。 エネルギーインフラストラクチャ 食品及び飲料 上下水道 金属、採掘、鉱物 石油及びガス 機械 以下の方法で、非常に簡単かつ直感的に取り付けることができます。 単一の設置具による取り付け(ヘッドを切抜きの中に自己維持) クリップで一体化するコンポーネントシステム(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック、LED) コンタクトブロックのねじクランプ端子用の緩み防止システム ゆるみ止めねじにより高い耐振性を備えています(定期的な増し締め不要)。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする