ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:ジョイスティック押しボタンの素材:プラスチックボディ / 固定カラー付属:なしCSA C22-2 No 14、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、EN/IEC60947-5-5、JIS C4520、UL508、IP66クラスII. Schneider Electric ZD5. Harmony XB5シリーズ用の設計 素材: プラスチック 製品により2方向又は4方向 注文コード47098565 品番ZD5PA22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:ジョイスティック
押しボタンの素材:プラスチック
ボディ / 固定カラー付属:なし
CSA C22-2 No 14、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、EN/IEC60947-5-5、JIS C4520、UL508、IP66クラスII. Schneider Electric ZD5. Harmony XB5シリーズ用の設計 素材: プラスチック 製品により2方向又は4方向
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする