内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:丸形CSA C22-2 No 14、EN/IEC 60947-5-1、UL 508、EN 300-440-1、EN 300-440-2、EN 301-489-1、EN 301-489-3. CE、C-Tick、FCC、GOST、ANATEL、SRRC、BT 2006/95/EC、EMC指令2004/108/EC、R ;TTE指令1999/5/EC、RSS. ワイヤレスXB5Rコンポーネントトランスミッタ. XB5Rシリーズプッシュボタントランスミッタ. 取り付け径: 22 mm 機械的寿命: 1000000回
注文コード47098583
品番ZB5RZA0