ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:オレンジプッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:発光埋込型押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kボディ / 固定カラー付属:なしIEC、JIS. UL、CSA. スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド. XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。. スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能 注文コード47098608 品番ZB5AW35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:オレンジ
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:発光埋込型
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
ボディ / 固定カラー付属:なし
IEC、JIS. UL、CSA. スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド. XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。. スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする