Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
プラスチックヘッド キノコ型
仕様
【送信機】1個
注文コード
47098766
品番
ZB5AC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【送信機】1個
材質
プラスチック
色
黄
直径(Φmm)
40
種類
プラスチックヘッド キノコ型
取付寸法(mm)
22
対応
【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】×
保証期間
18ヶ月