ZB5AP1S ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 47099168

ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:白プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:丸形IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69KIEC、JIS. UL、CSA. プッシュボタンヘッド - 埋込型 / カバー付き埋込型 / 突出型. Harmony XB5プラスチックボディに最適 注文コード47099168 品番ZB5AP1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・種類・仕様など197種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:白
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:スプリングリターン
プッシュボタンの型:丸形
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
IEC、JIS. UL、CSA. プッシュボタンヘッド - 埋込型 / カバー付き埋込型 / 突出型. Harmony XB5プラスチックボディに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする