Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の スイッチ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22mmプッシュボタンの色:赤プッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:ラッチングプッシュボタンの型:丸形IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K照光式押ボタン、LEDボディ用. 各色取り揃えた照光式埋込型押ボタンで、Harmony XB5 LEDスイッチボディと組み合わせての使用に適しています。
注文コード
47099554
品番
ZB5AH043
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Harmony XB5
カットアウト直径:22mm
プッシュボタンの色:赤
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの作動:ラッチング
プッシュボタンの型:丸形
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
照光式押ボタン、LEDボディ用. 各色取り揃えた照光式埋込型押ボタンで、Harmony XB5 LEDスイッチボディと組み合わせての使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応