センサチェッカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47100024 品番CHX-SC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200

透過型ビームセンサの光軸を確認できますから、センサの光軸調整が簡単に行なえます。
透過型ビームセンサの投光器とCHX-SC2を一直線上に対向させ、光軸が合えばレベルインジケータの点灯数が多くなり、ブザー音も高くなります。
ブザー音はイヤホンでも確認できますので、騒音の多い場所でも使用できます。
赤外光タイプと赤色光タイプのビームセンサに使用できます。
ポケットに入るサイズですから、現場での持ち運びに便利です。

光量チェック
赤色LED×5個(入光量に応じ順次点灯)、
イヤホンにて音で確認(入光量に応じ周波数が高くなる)※イヤホン別売
曲げ半径(mm)R2 材質ABS 使用周囲温度(℃)0〜+40 保存温度範囲(℃)0〜+40 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)9(006P乾電池)※別売です。 電源表示灯赤色LED(通電時点灯) 適合赤外光および赤色光タイプの透過型ビームセンサ。 質量(g)約95 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47100024
2019-04-03
用途:
光電管センサーの光軸調整または調査確認

使用頻度はたまに位なんだけど有るのとないのでは大違いで、とても便利です。今の所はまだ未使用ですけど他の人が同じものを使ってる所を見てそう思い購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする