曜日別特売
3-101-141 Schurter EMCフィルタ 単相 SCHURTER 47102083

Schurter EMCフィルタ 単相

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様最大定格電流:2A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジ取り付け, ねじ取り付け終端スタイル:クイックコネクト相数:1シリーズ:5120動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL/CSA) Hz長さ:48.6mm奥行き:42.5mm高さ:24.6mm寸法:48.6 x 42.5 x 24.6mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+85℃VDE認証番号: 40016382 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2010010204438235. プラスチックフランジ付きSchurter 5120シリーズIECフィルタ. Schurter 5120 IECフィルタは、プラスチックフランジ付きの小型設計です。プラスチックフランジは、インレット周囲のベベルを除去し、フィルタケースの金属フランジの全表面をほぼ覆う魅力的な最新のフラット設計です。このIECフィルタは前面、背面、及び側面の取り付けです。前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ、背面からの基板タイプを用意しています。 基板実装、アース端子。このフィルタはまた、密閉型フィルタケースにより最適なシールドを提供します。. 特長. 小型高性能フィルタ プラスチックフランジ 標準及び医療用途向け 保護クラスI及びIIに対応するバージョンを用意. 用途. 高い負荷過渡がある小型の高密度スイッチング電源に最適 IEC60601-1準拠の医療機器に適合 データ通信機器、医療 / 測定機器、産業用機器 保護クラスIIバージョンは、IEC60601-1-11に準拠し、家庭用医療機器に特に適合注文コード47102083品番3-101-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大定格電流:2A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:フランジ取り付け, ねじ取り付け
終端スタイル:クイックコネクト
相数:1
シリーズ:5120
動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL/CSA) Hz
長さ:48.6mm
奥行き:42.5mm
高さ:24.6mm
寸法:48.6 x 42.5 x 24.6mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+85℃
VDE認証番号: 40016382 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2010010204438235. プラスチックフランジ付きSchurter 5120シリーズIECフィルタ. Schurter 5120 IECフィルタは、プラスチックフランジ付きの小型設計です。プラスチックフランジは、インレット周囲のベベルを除去し、フィルタケースの金属フランジの全表面をほぼ覆う魅力的な最新のフラット設計です。このIECフィルタは前面、背面、及び側面の取り付けです。前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ、背面からの基板タイプを用意しています。 基板実装、アース端子。このフィルタはまた、密閉型フィルタケースにより最適なシールドを提供します。. 特長. 小型高性能フィルタ プラスチックフランジ 標準及び医療用途向け 保護クラスI及びIIに対応するバージョンを用意. 用途. 高い負荷過渡がある小型の高密度スイッチング電源に最適 IEC60601-1準拠の医療機器に適合 データ通信機器、医療 / 測定機器、産業用機器 保護クラスIIバージョンは、IEC60601-1-11に準拠し、家庭用医療機器に特に適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする