Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:12A取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:クイックコネクト相数:1シリーズ:FMAB NEO動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL/CSA) Hz長さ:64mm奥行き:35.5mm高さ:30mm寸法:64 x 35.5 x 30mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+100℃抵抗:4mΩ電力損失:1.2WVDE40041643 UL E72928. Schurter FMAB NEOシリーズ単相フィルタ. Schurter FMAB NEO単相フィルタは、対称性の高い減衰が特長のコンパクトフィルタです。この電源ラインフィルタは、一般産業用途向けに設計されています。特にスイッチング半導体から発生する対称ノイズを伴う用途に最適です。FMAB NEOは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器及びIEC / UL60950準拠の一般機器にも適合します。動作温度範囲: -25℃ → +100℃。. 特長. 完全閉鎖型のスチール製ハウジング 優れた対称減衰 コンパクトでコストに最適化 注文コード47102126 品番5500.2654.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:12A
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:クイックコネクト
相数:1
シリーズ:FMAB NEO
動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL/CSA) Hz
長さ:64mm
奥行き:35.5mm
高さ:30mm
寸法:64 x 35.5 x 30mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+100℃
抵抗:4mΩ
電力損失:1.2W
VDE40041643 UL E72928. Schurter FMAB NEOシリーズ単相フィルタ. Schurter FMAB NEO単相フィルタは、対称性の高い減衰が特長のコンパクトフィルタです。この電源ラインフィルタは、一般産業用途向けに設計されています。特にスイッチング半導体から発生する対称ノイズを伴う用途に最適です。FMAB NEOは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器及びIEC / UL60950準拠の一般機器にも適合します。動作温度範囲: -25℃ → +100℃。. 特長. 完全閉鎖型のスチール製ハウジング 優れた対称減衰 コンパクトでコストに最適化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする