Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様オス・メス:オスヒューズ数:1, 2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:6A定格電圧:125 V ac、250 V ac取り付けタイプ:スナップイン動作周波数:50 Hz, 60 HzIECコネクタタイプ:C14幅:32.8mm深さ:51mm高さ:28.8mmIEC/EN60950. VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、 ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW). ヒューズ引き出しは別途注文要( ; 500-6211 500-6211 ). KFAシリーズ. ラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。. 特長と利点:. 2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm 注文コード47102467 品番4301.6004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:1, 2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:なし
端子方法:クイックコネクト
定格電流:6A
定格電圧:125 V ac、250 V ac
取り付けタイプ:スナップイン
動作周波数:50 Hz, 60 Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:32.8mm
深さ:51mm
高さ:28.8mm
IEC/EN60950. VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、 ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW). ヒューズ引き出しは別途注文要( ; 500-6211 500-6211 ). KFAシリーズ. ラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。. 特長と利点:. 2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする