SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 機構部品(電子部品)
SCHURTERの 基板用コネクタ
Schurter IECフィルタ オス IEC規格
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
オス・メス:オス定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スナップインIECコネクタタイプ:C14幅:36mm深さ:55.7mm高さ:23mmUL CSA、VDE、EN60320-1. 5110シリーズ電源フィルタ. パネルソケット電源フィルタ(EEC22ソケット付き) 接続はファストン端子経由 クラス1のあらゆる機器を電源干渉から保護
注文コード
47102494
品番
5110.0143.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
定格電流:1A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スナップイン
IECコネクタタイプ:C14
幅:36mm
深さ:55.7mm
高さ:23mm
UL CSA、VDE、EN60320-1. 5110シリーズ電源フィルタ. パネルソケット電源フィルタ(EEC22ソケット付き) 接続はファストン端子経由 クラス1のあらゆる機器を電源干渉から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応