内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スナップイン動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C14幅:36mm深さ:55.7mm高さ:23mm5110シリーズC14 IECフィルタ付きインレット. Schurter 5110シリーズパネル取り付けC8 IEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5110シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5110シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. 小型高性能フィルタ クイックコネクト端子 標準タイプ又は医療用タイプを用意
注文コード47102546
品番5110.0243.3