内容量1箱(20個)
仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:2極端子方法:はんだ定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホールIECコネクタタイプ:C14幅:66.3mm深さ:60.9mm高さ:33mmDD22シリーズ. 基板取り付け、背面からねじ止め 主電源スイッチ(照光なし) 標準フィルタ 5 x 20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: 498-2669又は498-2653)
注文コード47102573
品番DD22.2121.1111