Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:2極端子方法:はんだ定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホールIECコネクタタイプ:C14幅:66.3mm深さ:60.9mm高さ:33mmDD22シリーズ. 基板取り付け、背面からねじ止め 主電源スイッチ(照光なし) 標準フィルタ 5 x 20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: 498-2669又は498-2653) 注文コード47102589 品番DD22.2121.1111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:はんだ
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スルーホール
IECコネクタタイプ:C14
幅:66.3mm
深さ:60.9mm
高さ:33mm
DD22シリーズ. 基板取り付け、背面からねじ止め 主電源スイッチ(照光なし) 標準フィルタ 5 x 20 mmヒューズホルダ、別売り(RS品番: 498-2669又は498-2653)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする