Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:2極端子方法:クイックコネクト定格電流:10A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:ネジ動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C14幅:50mm深さ:67mm高さ:65mmFKIシリーズ. FKIシリーズの業務用Schurter電力入力モジュール製品。 様々な定格のモジュールを用意しています。 医療機器での使用に理想的. IECコネクタタイプ - C14 クイックコネクト 2極 注文コード47102738 品番4304.4065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:クイックコネクト
定格電流:10A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:ネジ
動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:50mm
深さ:67mm
高さ:65mm
FKIシリーズ. FKIシリーズの業務用Schurter電力入力モジュール製品。 様々な定格のモジュールを用意しています。 医療機器での使用に理想的. IECコネクタタイプ - C14 クイックコネクト 2極
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする