Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス端子方法:はんだ定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウントIECコネクタタイプ:C14幅:50mm深さ:55mm高さ:65mmUL、CSA、IEC60950 / 60939 / 60601-1、EN133200. ヒューズと2極スイッチ付き電源フィルタ - FKIシリーズ. 電源フィルタ(EEC22プラグ、スイッチ、ヒューズホルダ付き) No. 5 x 20 mmヒューズ(別売り) x 2に対応 クラスI保護を実現 注文コード47102817 品番4304.4022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
端子方法:はんだ
定格電流:2A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
IECコネクタタイプ:C14
幅:50mm
深さ:55mm
高さ:65mm
UL、CSA、IEC60950 / 60939 / 60601-1、EN133200. ヒューズと2極スイッチ付き電源フィルタ - FKIシリーズ. 電源フィルタ(EEC22プラグ、スイッチ、ヒューズホルダ付き) No. 5 x 20 mmヒューズ(別売り) x 2に対応 クラスI保護を実現
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする