SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 機構部品(電子部品)
SCHURTERの 基板用コネクタ
Schurter IECフィルタ オス IEC規格
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:2極端子方法:はんだ定格電流:6A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウントIECコネクタタイプ:C14幅:50mm深さ:55mm高さ:65mmUL、CSA、IEC60950 / 60939 / 60601-1、EN133200. ヒューズと2極スイッチ付き電源フィルタ - FKIシリーズ. 電源フィルタ(EEC22プラグ、スイッチ、ヒューズホルダ付き) No. 5 x 20 mmヒューズ(別売り) x 2に対応 クラスI保護を実現
注文コード
47102905
品番
4304.4024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:はんだ
定格電流:6A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
IECコネクタタイプ:C14
幅:50mm
深さ:55mm
高さ:65mm
UL、CSA、IEC60950 / 60939 / 60601-1、EN133200. ヒューズと2極スイッチ付き電源フィルタ - FKIシリーズ. 電源フィルタ(EEC22プラグ、スイッチ、ヒューズホルダ付き) No. 5 x 20 mmヒューズ(別売り) x 2に対応 クラスI保護を実現
RoHS指令(10物質対応)
対応