Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス端子方法:クイックコネクト端子6.3 x 0.8 mm定格電流:4A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウントIECコネクタタイプ:C14幅:66mm深さ:60.9mm高さ:31.5mmVDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3 x 0.8 mm 注文コード47102939 品番DD12.4121.111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
端子方法:クイックコネクト端子6.3 x 0.8 mm
定格電流:4A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
IECコネクタタイプ:C14
幅:66mm
深さ:60.9mm
高さ:31.5mm
VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3 x 0.8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする