Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし定格電流:15A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウントIECコネクタタイプ:C14幅:48.6mm深さ:54.5mm高さ:24.6mmVDE40016382、UL: E72928. フィルタ付き差込プラグ 5120シリーズ. 小型高性能フィルタ 完全に閉じられたフィルタケースにより最適なシールド、含浸なし 標準及び医療用途向け 金属めっきプラスチック製ハウジングでの組み立てに最適 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ はんだ、クイックコネクト アース端子 注文コード47103009 品番5120.0007.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:None
スイッチタイプ:なし
定格電流:15A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
IECコネクタタイプ:C14
幅:48.6mm
深さ:54.5mm
高さ:24.6mm
VDE40016382、UL: E72928. フィルタ付き差込プラグ 5120シリーズ. 小型高性能フィルタ 完全に閉じられたフィルタケースにより最適なシールド、含浸なし 標準及び医療用途向け 金属めっきプラスチック製ハウジングでの組み立てに最適 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ はんだ、クイックコネクト アース端子
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする