Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様オス・メス:オスヒューズ数:noneスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C14幅:49.3mm深さ:49.8mm高さ:23.3mmVDE, SEV, UL1283, CSA C22.2 and IEC 60939, EN 133200, IEC/EN 60950. Mains filter - KFS series. このシャーシ取り付けフィルタは、主電源によるすべての望ましくない干渉からクラス1機器を保護するように設計されています。また、機器自体から発生し、主電源に戻る干渉レベルを抑制するように設計されています。 注文コード47103018 品番4300.5051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:none
スイッチタイプ:なし
端子方法:クイックコネクト
定格電流:1A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) Hz
IECコネクタタイプ:C14
幅:49.3mm
深さ:49.8mm
高さ:23.3mm
VDE, SEV, UL1283, CSA C22.2 and IEC 60939, EN 133200, IEC/EN 60950. Mains filter - KFS series. このシャーシ取り付けフィルタは、主電源によるすべての望ましくない干渉からクラス1機器を保護するように設計されています。また、機器自体から発生し、主電源に戻る干渉レベルを抑制するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする