内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし端子方法:はんだ定格電流:4A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウントIECコネクタタイプ:C14幅:23.3mm深さ:57mm高さ:49mmVDE, SEV, UL1283, CSA C22.2 and IEC 60939, EN 133200, IEC/EN 60950. Mains filter - KFS series. このシャーシ取り付けフィルタは、主電源によるすべての望ましくない干渉からクラス1機器を保護するように設計されています。また、機器自体から発生し、主電源に戻る干渉レベルを抑制するように設計されています。
注文コード47103063
品番4.5053