Schurter IECフィルタ オス IEC規格

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オスヒューズ数:Noneスイッチタイプ:なし定格電流:6A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウントIECコネクタタイプ:C14幅:48.6mm深さ:54.5mm高さ:24.6mm5120シリーズパネル取り付けC14 IECフィルタ付きインレット. Schurter 5120シリーズパネル取り付けC14 IEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5120シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。. クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ又は医療用タイプを用意 注文コード47103115 品番5120.1004.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:None
スイッチタイプ:なし
定格電流:6A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
IECコネクタタイプ:C14
幅:48.6mm
深さ:54.5mm
高さ:24.6mm
5120シリーズパネル取り付けC14 IECフィルタ付きインレット. Schurter 5120シリーズパネル取り付けC14 IEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5120シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。. クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ又は医療用タイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする