内容量1個
仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 Hz, 60 HzIECコネクタタイプ:C14, C18幅:51mm深さ:59.6mm高さ:42mm5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm 5 x 20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売り
注文コード47103228
品番5707.0101.312