内容量1個
仕様定格電流:16A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50Hz幅:50.6mm深さ:79.5mm高さ:30.6mmENEC、UL. 5130シリーズ. Schurter 5130シリーズのパネル取り付けC20 IEC機器用インレット(ラインフィルタ搭載)です。 5130シリーズには完全密閉のフィルタケースが採用されており、高性能なフィルタ処理を可能にします。. 前面ねじ固定 / スナップイン クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ / 医療タイプを用意
注文コード47103483
品番5130.0001