Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:スナップインオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO及びSEVです。. EEC 22オスパネルクリップオンソケット、6100-4シリーズ. これらのオスパネル取り付けソケットは、プラスティック製のハープーン(スナップイン取り付け)を使用して素早くクリップ取り付けされます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ1、1.5又は2 mmでパネルが取り付けられます。 C14タイプコネクタです。 注文コード47103578 品番6100.432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:C14
取り付けタイプ:スナップイン
オス・メス:オス
定格電流:10A
ボディ向き:ストレート
定格電圧:250 V ac
UL、CSA、VDE、SEMKO及びSEVです。. EEC 22オスパネルクリップオンソケット、6100-4シリーズ. これらのオスパネル取り付けソケットは、プラスティック製のハープーン(スナップイン取り付け)を使用して素早くクリップ取り付けされます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ1、1.5又は2 mmでパネルが取り付けられます。 C14タイプコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする