内容量1箱(50個)
仕様IECコネクタタイプ:C14取り付けタイプ:スナップインオス・メス:オス定格電流:10Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスクリップオンソケット(ヒューズホルダ付き)、6200シリーズ. このオスパネル取り付けソケットは、5 x 20 mmヒューズホルダを備えており、上部と下部のハープーン(スナップイン取り付け)で固定することができます。 ファストン端子(6.3 x 0.8 mm)による接続 最大厚さ1、1.5又は2 mmでパネルが取り付けられます。 C14タイプコネクタです。
注文コード47103596
品番6200.4315