Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード47104113 品番4312.0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
IECコネクタタイプ:S16
取り付けタイプ:パネルマウント
オス・メス:オス
定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) A
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
スイッチタイプ:3極
定格電圧:250 V ac
Schurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする