Schurter LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47104183 品番 1241.3672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
定格電圧:5 → 28 V dc
発光色:緑、赤、黄
取り付け穴サイズ:30.1mm
電球タイプ:LED
電球サイズ:24.5 mm
端子タイプ:リードワイヤー
IP評価:IP67, IP69K
ベゼルスタイル:フラッシュ
長さ:33.6 mm
DIN EN61000-4-2、DIN EN61000-4-4、DIN EN61000-4-5. アンチバンダルM16ピエゾスイッチ - PSEシリーズ. Schurter PSEシリーズは、便利で信頼性の高い照光式ピエゾスイッチシリーズです。 このシリーズは使いやすい識別カラー付きの配線システムを備え、スイッチの色と光度を微調整できます。 標準の固定色オプションも用意されていますが、用途に応じてカスタマイズ可能です。 このPSEシリーズは適応性に配慮して設計され、医療及び内外 の産業用設備など、さまざまな業界に拡張可能な広範の用途に適しています。 また、このPSEシリーズは最大2000万回作動する信頼性の高い長寿命製品です。 ピエゾスイッチの独創的なデザインによって、このPSEシリーズには可動部品がなく、スイッチ作動時に微粒子及び液体又は堆積物の侵入を防ぎます。 このデザインにより、医療機器などの食品 / 衛生関連施設に最適です。 ソリッドステートの性質や高品質な構造によって、発券機などのいたずらされやすい設備内で安全に作動します。. 特長と利点: IP69k高温・高圧水に対する保護規定 保守しやすく清潔 7色まで配線ごとに異なるマルチカラー照明を選択可能 LED表示による「交通信号灯」ステータスインジケータ 4つの陽極酸化処理色を用意 スイッチング電圧: 48 V dc ナット及びOリングシールが付属 代表的用途 医療機器 公共 / 外部用途 産業用途 家庭電化製品 デザインが重視される用途
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする