Schurter PCB取り付けヒューズホルダカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 47104208 品番 853.0551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
シリーズ:OGN
ヒューズホルダタイプ:PCB取り付け
ヒューズサイズ:5 x 20mm
幅:15mm
長さ:41mm
高さ:18.5mm
インターナショナルプロテクションレート:IP00
寸法:41 x 15 x 18.5mm
ASE、VDE、SEMKO、UL、CSA. ヒューズホルダ. Schurterヒューズホルダは、製品を長時間無人で使用する、産業用途と家庭用途のどちらにも最適です。Schurterヒューズと併用することで、優れた保護性能を発揮します。Schurterヒューズホルダは、耐熱性と安全性の確認のためにグローワイヤテストを受けています。. 5 x 20 mmヒューズホルダセット 基板実装に最適 カバーは別売り
サイズ(mm)41×15×18.5 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする