内容量1個
仕様最大定格電流:15A最大定格電圧:80 V dc取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ねじ、タブシリーズ:FMEB長さ:89mm奥行き:71mm静電容量:100nF寸法:89 x 71 x 32mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩFMEBシリーズDCフィルタ. アルミケース入り汎用1段階フィルタ 設計はDC用に最適化 100 kHz〜30 MHzの対称及び非対称の干渉に対して有効 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
注文コード47104323
品番5500.2225