内容量1個
仕様最大定格電流:160A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMBD NEO動作周波数:50 → 60Hz長さ:380mm奥行き:170mm高さ:170mm寸法:380 x 170 x 170mmリーク電流:13.6 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:370μΩ電力損失:37.9WFMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計
注文コード47104348
品番FMBD-B92F-J612