内容量1個仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:DINレール終端スタイル:ネジシリーズ:FMAC RAIL動作周波数:50 → 60Hz長さ:102mm奥行き:61mm静電容量:2.2 nF, 100 nF寸法:102 x 61 x 48mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:3.6mΩ電力損失:0.08WFMAD-railシリーズ. 1段階の金属ケース入りDINレール取り付け用三相+ Neutrolフィルタ 定格電圧275 → 480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰タイプ IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可注文コード47104463品番FMAD-MRYB-2010