内容量1個
仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:DINレール終端スタイル:ネジステージ数:Single Stage動作周波数:50 → 60Hz長さ:102mm奥行き:61mm静電容量:22 nF, 68 nF寸法:102 x 61 x 48mmリーク電流:2.1 mA動作温度 Max:+100℃FMABレールシリーズACフィルタDINレールマウント. シャーシタイプの単相業務用フィルタ、金属ハウジング入り DINレール取り付け用に設計、キャビネットの電気的スイッチング及び制御で使用 周波数が100 kHzから30 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的
注文コード47104479
品番5500.2262