内容量1個
仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMAB動作周波数:60Hz長さ:137mm奥行き:106mm高さ:58mm寸法:137 x 106 x 58mmリーク電流:5.2 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩEN 133200, UL1283, IEC 60950, VDE 0565. Mains filters for installation on FMAB chassis. These chassis-mounted standard filters must be fitted as close as possible to the mains supply point of entry. These filters can protect equipment against any undesirable interference from the mains supply. They also overcome undesirable interference voltages caused by the equipment itself. Class 1 protection. Symmetric and asymmetric attenuation from 10 kHz → 300 MHz.
注文コード47104524
品番5500.2065