Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:25A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMAC ECO動作周波数:60Hz長さ:45.5mm奥行き:250mm高さ:70mm寸法:45.5 x 250 x 70mmリーク電流:8.9 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:4.1mΩ電力損失:8WVDE、UL. IEC 60939、UL 1283. FMACシリーズ. 3相システム用Schurter FMACシリーズ1段電源ラインフィルタです。 FMACシリーズは、太陽光発電システム及び産業用途で電源の干渉電圧から保護する設計になっています。 FMACシリーズは、10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰と幅広い周波数範囲を備えています。. 高い減衰 スクリュークランプ端子 480 V ac及び520 V acの定格電圧で世界中で使用可能 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 注文コード47104576 品番FMAC-091C-2510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:25A
最大定格電圧:480 V ac
取り付けタイプ:フランジマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FMAC ECO
動作周波数:60Hz
長さ:45.5mm
奥行き:250mm
高さ:70mm
寸法:45.5 x 250 x 70mm
リーク電流:8.9 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:4.1mΩ
電力損失:8W
VDE、UL. IEC 60939、UL 1283. FMACシリーズ. 3相システム用Schurter FMACシリーズ1段電源ラインフィルタです。 FMACシリーズは、太陽光発電システム及び産業用途で電源の干渉電圧から保護する設計になっています。 FMACシリーズは、10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰と幅広い周波数範囲を備えています。. 高い減衰 スクリュークランプ端子 480 V ac及び520 V acの定格電圧で世界中で使用可能 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする