商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大定格電流:2A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:DINレール
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FMAC RAIL
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:102mm
奥行き:61mm
高さ:48mm
寸法:102 x 61 x 48mm
リーク電流:0.25 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:1MΩ
FMBBレールシリーズACフィルタDINレールマウント. DINレール取り付け用の2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 電気スイッチや制御キャビネットなどの産業用途向けに設計 周波数が10 kHzから30 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可注文コード47104585品番5500.2264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)