Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:30A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMBC NEO動作周波数:50 → 60Hz長さ:275mm奥行き:50mm静電容量:3.3 μF, 6.8 μF寸法:275 x 50 x 85mmリーク電流:> 33 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:2.5mΩ電力損失:6.8WFMBC-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相フィルタ 定格電圧480 → 520 V ac 50 / 60 Hz高減衰タイプ 特に周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可 注文コード47104637 品番FMBC-A91Q-3010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:30A
最大定格電圧:520 V ac
取り付けタイプ:スクリューマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FMBC NEO
動作周波数:50 → 60Hz
長さ:275mm
奥行き:50mm
静電容量:3.3 μF, 6.8 μF
寸法:275 x 50 x 85mm
リーク電流:
> 33 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:2.5mΩ
電力損失:6.8W
FMBC-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相フィルタ 定格電圧480 → 520 V ac 50 / 60 Hz高減衰タイプ 特に周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする