Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:36A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FMAC動作周波数:60Hz長さ:151mm奥行き:250mm高さ:66mm寸法:151 x 250 x 66mmリーク電流:8.6 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:3.32mΩ基準適合:IEC 60068-1, IEC 61140, UL 94V-0Three-phase filter for installation on FMAC chassis. Three-phase filter for frequency converter, stepper motor, UPS High attenuation in symmetric and asymmetric mode: 10 kHz → 30 MHz. 注文コード47104646 品番FMAC-0934-3610
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:36A
最大定格電圧:480 V ac
取り付けタイプ:シャーシーマウント
終端スタイル:ネジ
シリーズ:FMAC
動作周波数:60Hz
長さ:151mm
奥行き:250mm
高さ:66mm
寸法:151 x 250 x 66mm
リーク電流:8.6 mA
動作温度 Max:+100℃
抵抗:3.32mΩ
基準適合:IEC 60068-1, IEC 61140, UL 94V-0
Three-phase filter for installation on FMAC chassis. Three-phase filter for frequency converter, stepper motor, UPS High attenuation in symmetric and asymmetric mode: 10 kHz → 30 MHz.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする