内容量1個
仕様最大定格電流:36A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:スクリューマウント終端スタイル:ネジステージ数:Single Stage動作周波数:50 → 60Hz長さ:250mm奥行き:151mm高さ:66mm寸法:250 x 151 x 66mmリーク電流:< 5 mA動作温度 Max:+100℃抵抗:4.6mΩ電力損失:11.5WFMADシリーズ. 1段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧275 → 480 V ac 50 / 60 Hz高減衰タイプ IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可
注文コード47104655
品番FMAD-0934-3610