SCHURTER
SCHURTERの 電子部品(オンボード)
SCHURTERの 能動部品
SCHURTERの 集積回路(IC)
Schurter RFIフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大定格電流:3A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント終端スタイル:はんだタブステージ数:Single Stage動作周波数:60Hz長さ:29mm奥行き:42mm高さ:25mm寸法:29 x 42 x 25mmリーク電流:0.25 mA動作温度 Max:+85℃EN133200、UL1283、IEC60950. FMW2シリーズ. アルミケース入り汎用フィルタ 4種類の定格電流に対応 低漏洩電流
注文コード
47104707
品番
5500.204
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
仕様・内容量
が
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:3A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:はんだタブ
ステージ数:Single Stage
動作周波数:60Hz
長さ:29mm
奥行き:42mm
高さ:25mm
寸法:29 x 42 x 25mm
リーク電流:0.25 mA
動作温度 Max:+85℃
EN133200、UL1283、IEC60950. FMW2シリーズ. アルミケース入り汎用フィルタ 4種類の定格電流に対応 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)
対応