Schurter RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:6.5A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンシリーズ:FPP2動作周波数:60Hz長さ:24mm奥行き:45mm高さ:17.5mm寸法:24 x 45 x 17.5mmリーク電流:> 0.25 mA動作温度 Max:+85℃基準適合:UL 1283UL 1283, EN 133200, IEC 60950. PCB mount mains filters, rectangular housing - FPP2 series. High-performance filters designed for PCB mounting, as close to the circuits concerned as possible. These filters allow protection of equipment against transient interference from the mains, and also limit unwanted interference voltage from the equipment itself. 注文コード47104795 品番55002019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,552
販売価格(税別)
2,320
この商品は仕様・内容量75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:6.5A
最大定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:スルーホール
終端スタイル:ピン
シリーズ:FPP2
動作周波数:60Hz
長さ:24mm
奥行き:45mm
高さ:17.5mm
寸法:24 x 45 x 17.5mm
リーク電流:
> 0.25 mA
動作温度 Max:+85℃
基準適合:UL 1283
UL 1283, EN 133200, IEC 60950. PCB mount mains filters, rectangular housing - FPP2 series. High-performance filters designed for PCB mounting, as close to the circuits concerned as possible. These filters allow protection of equipment against transient interference from the mains, and also limit unwanted interference voltage from the equipment itself.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする